pagina iniziale

LEGRAND - LEG8361536 GLO4-PASSERELLA TRAVERSINI 3M L600ZC - 8361536

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG8361536 GLO4-PASSERELLA TRAVERSINI 3M L600ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto

Confezione

  • 3 M

EAN

8009561568907

Codice prodotto

LEG8361536

Cod. produttore

8361536

Produttore

BTI

Larghezza:

600 mm

Altezza:

100 mm

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Lunghezza:

3000 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo piatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Fissaggio dei pioli:

Cliccato

Perforazione laterale:

sì

Interasse dei pioli:

300 mm

Elemento rettilineo. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Zincato a caldo dopo lavorazione

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND