LEGRAND - LEG82996 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G2 D=50 R7035 - 82996

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Tipologia - Diritto
Confezione
5 PZ
EAN
8009561198760
Codice prodotto
LEG82996
Cod. produttore
82996
Produttore
BTI
Diametro nominale:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipologia:
Diritto
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Filettatura girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
50 mm
Diametro esterno più grande:
61 mm
Altezza totale:
80 mm
Colore:
Grigio
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND