LEGRAND - LEG82957 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D=25 NERO - 82957

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
15 PZ
EAN
8009561542990
Codice prodotto
LEG82957
Cod. produttore
82957
Produttore
BTI
Diametro nominale:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
M32×1,5
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
25 mm
Diametro esterno più grande:
30.5 mm
Altezza totale:
45 mm
Colore:
Nero


