LEGRAND - LEG82952 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M16 D=12 NERO - 82952

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Tipologia - Diritto
Confezione
75 PZ
EAN
8009561538757
Codice prodotto
LEG82952
Cod. produttore
82952
Produttore
BTI
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Dimensione di collegamento filettatura:
M16 x 1.5
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Monopezzo:
no
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
12 mm
Diametro esterno più grande:
18 mm
Altezza totale:
28 mm
Lunghezza totale:
28 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND