pagina iniziale

LEGRAND - LEG82944 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG13 D=15 NERO - 82944

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82944 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG13 D=15 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8009561120990

Codice prodotto

LEG82944

Cod. produttore

82944

Produttore

BTI

Diametro nominale:

15 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

sì

Dimensione di collegamento filettatura:

PG13,5

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

15 mm

Diametro esterno più grande:

21.5 mm

Altezza totale:

34 mm

Colore:

Nero

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 15-21,5mm Filetto: PG13,5

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND