LEGRAND - LEG82936 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/4 D=20 NER - 82936

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Confezione
30 PZ
EAN
8009561120945
Codice prodotto
LEG82936
Cod. produttore
82936
Produttore
BTI
Diametro nominale:
20 mm
Dimensione nominale in pollici:
3/4 di pollice
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
20 mm
Diametro esterno più grande:
26.5 mm
Altezza totale:
40 mm
Colore:
Nero


