pagina iniziale

LEGRAND - LEG82928 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D=32 GRIGI - 82928

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82928 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D=32 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561198821

Codice prodotto

LEG82928

Cod. produttore

82928

Produttore

BTI

Diametro nominale:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

32 mm

Diametro esterno più grande:

40 mm

Altezza totale:

56 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 32-40mm Filetto: M32x1,5

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND