pagina iniziale

LEGRAND - LEG82925 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M25 D=21 GRIGI - 82925

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82925 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M25 D=21 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561541375

Codice prodotto

LEG82925

Cod. produttore

82925

Produttore

BTI

Diametro nominale:

21 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

20 mm

Diametro esterno più grande:

26.5 mm

Altezza totale:

40 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 20-26,5mm Filetto: M25x1,5