LEGRAND - LEG82914 UNIVERSALI-RACCORDO PLAS PG13,5 D=15 GRI - 82914

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Tipologia - Diritto
Confezione
1 PZ
EAN
8009561540750
Codice prodotto
LEG82914
Cod. produttore
82914
Produttore
BTI
Diametro nominale:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Dimensione di collegamento filettatura:
PG13,5
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
15 mm
Diametro esterno più grande:
21.5 mm
Altezza totale:
34 mm
Colore:
Grigio
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND