pagina iniziale

LEGRAND - LEG82907 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D=27 GRIGI - 82907

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82907 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1  D=27 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561540958

Codice prodotto

LEG82907

Cod. produttore

82907

Produttore

BTI

Diametro nominale:

27 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

27 mm

Diametro esterno più grande:

33.5 mm

Altezza totale:

48 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 27-33,5mm Filetto: G1