LEGRAND - LEG8261130 GLO4-COP. RETTILINEO L=300 2M ZC - 8261130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 300 mm
Adatto per passarella a traversini - sì
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Graffa coperchio
Materiale - Acciaio
Confezione
2 M
Serie di prodotti
GLO-4
EAN
8009561568471
Codice prodotto
LEG8261130
Cod. produttore
8261130
Produttore
BTI
Larghezza parte superiore:
300 mm
Adatto per passarella a traversini:
sì
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Graffa coperchio
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Coperchio rettilineo. Larghezza 300 mm. Lunghezza 2 m. Zincato a caldo dopo lavorazione



