LEGRAND - LEG82448 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M50 D=40 - 82448
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Angolo a 45°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Confezione
5 PZ
EAN
8009561205628
Codice prodotto
LEG82448
Cod. produttore
82448
Produttore
BTI
Diametro nominale:
40 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Angolo a 45°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
M50×1,5
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
39.5 mm
Lunghezza della filettatura:
18 mm

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND