LEGRAND - LEG82430 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. PG36 D=35 - 82430
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 35 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Angolo a 45°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Confezione
5 PZ
EAN
8009561119253
Codice prodotto
LEG82430
Cod. produttore
82430
Produttore
BTI
Diametro nominale:
35 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Angolo a 45°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG36
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
34.5 mm
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND