LEGRAND - LEG82410 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G2 D=52 - 82410
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 52 mm
Dimensione nominale in pollici - 2 1/2 pollici
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Angolo a 45°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
3 PZ
EAN
8009561119154
Codice prodotto
LEG82410
Cod. produttore
82410
Produttore
BTI
Diametro nominale:
52 mm
Dimensione nominale in pollici:
2 1/2 pollici
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Angolo a 45°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
50.5 mm
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND