pagina iniziale

LEGRAND - LEG82407 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G1 D=27 - 82407

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82407 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G1 D=27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Angolo a 45°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8009561119123

Codice prodotto

LEG82407

Cod. produttore

82407

Produttore

BTI

Diametro nominale:

27 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Angolo a 45°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

26.5 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: G1

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND