LEGRAND - LEG82401 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G1/4 D=10 - 82401
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Angolo a 45°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
50 PZ
EAN
8009561119062
Codice prodotto
LEG82401
Cod. produttore
82401
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/4 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Angolo a 45°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
10 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND