pagina iniziale

LEGRAND - LEG82357 2000 METAL 900-RACCORDO MET. 27-NPT1 - 82357

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82357 2000 METAL 900-RACCORDO MET. 27-NPT1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 65...65

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8009561118966

Codice prodotto

LEG82357

Cod. produttore

82357

Produttore

BTI

Diametro nominale:

27 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

NPT

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

65...65

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

27 mm

Diametro esterno più grande:

34 mm

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

sì

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura NTP - Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: NTP 1 -

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND