pagina iniziale

LEGRAND - LEG82343 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. M20 D=12 - 82343

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82343 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. M20 D=12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561118881

Codice prodotto

LEG82343

Cod. produttore

82343

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: M20x1,5

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND