LEGRAND - LEG82307 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. G1 D=27 - 82307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27 mm
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Angolo a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
2000 Metal
EAN
8009561528574
Codice prodotto
LEG82307
Cod. produttore
82307
Produttore
BTI
Diametro nominale:
27 mm
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Angolo a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
26.5 mm
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì