pagina iniziale

LEGRAND - LEG82306 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. G3/4 D=21 - 82306

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82306 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. G3/4 D=21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561118683

Codice prodotto

LEG82306

Cod. produttore

82306

Produttore

BTI

Diametro nominale:

21 mm

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

20.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 20,5mm Filettatura: G3/4

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND