pagina iniziale

LEGRAND - LEG82300 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. G1/4 D=8 - 82300

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82300 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. G1/4  D=8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

2000 Metal

EAN

8009561118621

Codice prodotto

LEG82300

Cod. produttore

82300

Produttore

BTI

Diametro nominale:

8 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

8 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 8mm Filettatura: G1/4