pagina iniziale

LEGRAND - LEG82241 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M16 D=10 - 82241

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82241 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M16 D=10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561166073

Codice prodotto

LEG82241

Cod. produttore

82241

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

10 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura ISO; Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: M16x1,5

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND