pagina iniziale

LEGRAND - LEG82205 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G3/4 D=21 - 82205

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82205 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G3/4  D=21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

2000 Metal

EAN

8009561118294

Codice prodotto

LEG82205

Cod. produttore

82205

Produttore

BTI

Diametro nominale:

21 mm

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

20.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 20,5mm Filettatura: G3/4;