LEGRAND - LEG82129 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG48 D=52 - 82129
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 52 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
4 PZ
EAN
8009561118027
Codice prodotto
LEG82129
Cod. produttore
82129
Produttore
BTI
Diametro nominale:
52 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG48
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
50.5 mm
Lunghezza della filettatura:
14 mm

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND