pagina iniziale

LEGRAND - LEG82107 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G1 1/2 D= - 82107

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82107 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G1 1/2 D=

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 65...65

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561117877

Codice prodotto

LEG82107

Cod. produttore

82107

Produttore

BTI

Diametro nominale:

40 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

65...65

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

40 mm

Diametro esterno più grande:

49 mm

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

sì

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 39,5mm Filettatura: G1 1/2

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND