pagina iniziale

LEGRAND - LEG82063 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 102-NPT4 - 82063

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82063 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 102-NPT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 65...65

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561117662

Codice prodotto

LEG82063

Cod. produttore

82063

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

NPT

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

65...65

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

102 mm

Diametro esterno più grande:

115 mm

Lunghezza della filettatura:

21 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordo metallico Serie 2000 Metal - Filettatura NPT - Diametro guidacavo interno: 102mm - Filettatura: NPT 4