LEGRAND - LEG82058 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 35-NPT1 1/4 - 82058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 35 mm
Tipologia - Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
15 PZ
EAN
8009561117617
Codice prodotto
LEG82058
Cod. produttore
82058
Produttore
BTI
Diametro nominale:
35 mm
Tipologia:
Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Dimensione nominale in pollici:
1 1/4 pollice
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
34.5 mm
Lunghezza della filettatura:
20.5 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND