LEGRAND - LEG82056 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 21-NPT3/4 - 82056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - NPT
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 65...65
Dimensione di collegamento filettatura - Altro
Confezione
25 PZ
Classificazione green
EAN
8009561117594
Codice prodotto
LEG82056
Cod. produttore
82056
Produttore
BTI
Diametro nominale:
21 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
NPT
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
65...65
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Dimensione nominale in pollici:
3/4 di pollice
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
21 mm
Diametro esterno più grande:
27 mm
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND