pagina iniziale

LEGRAND - LEG82053 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 12-NPT3/8 - 82053

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82053 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 12-NPT3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561165090

Codice prodotto

LEG82053

Cod. produttore

82053

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Tipologia:

Diritto

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Lunghezza della filettatura:

9.5 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

Raccordo metallico Serie 2000 Metal - Filettatura NPT - Diametro guidacavo interno: 12mm - Filettatura: NPT 3/8

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND