pagina iniziale

LEGRAND - LEG81628 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D=15 GRIGIO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81628 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D=15 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561115156

Codice prodotto

LEG81628

Cod. produttore

81628

Produttore

BTI

Diametro nominale:

15 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

PG16

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

15 mm

Altezza complessiva:

24 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 15mm Filettatura: PG16