LEGRAND - LEG81605 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D=13 GRIGI - 81605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Tipologia - Diritto
Confezione
100 PZ
EAN
8009561115019
Codice prodotto
LEG81605
Cod. produttore
81605
Produttore
BTI
Diametro nominale:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipologia:
Diritto
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Filettatura girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
13 mm
Altezza totale:
24 mm
Colore:
Grigio
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND