pagina iniziale

LEGRAND - LEG81503 MF NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D=13 GRIGI - 81503

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81503 MF NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D=13 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8009561114463

Codice prodotto

LEG81503

Cod. produttore

81503

Produttore

BTI

Diametro nominale:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Diritto

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Filettatura girevole:

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

13 mm

Altezza totale:

24 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura GAS; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 13mm Filettatura: G1/2;

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND