LEGRAND - LEG81470 MG NYLON-RACCORDO PLAS G1 1/2 D=45 RAL 7 - 81470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 45 mm
Dimensione nominale in pollici - 1 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Confezione
18 PZ
EAN
8009561114234
Codice prodotto
LEG81470
Cod. produttore
81470
Produttore
BTI
Diametro nominale:
45 mm
Dimensione nominale in pollici:
1 1/2 pollice
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
45 mm
Altezza totale:
55 mm
Colore:
Grigio


