pagina iniziale

LEGRAND - LEG81388 FASCETTE-CON VITE DI MASSA D=58-75 - 81388

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81388 FASCETTE-CON VITE DI MASSA D=58-75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Zona di serraggio/bloccaggio - 58...75 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561530300

Codice prodotto

LEG81388

Cod. produttore

81388

Produttore

BTI

Zona di serraggio/bloccaggio:

58...75 mm

Materiale:

Acciaio

Fascette di fissaggio in acciaio zincato (meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale) con collegamento di messa a terra tramite vite. Larghezza 12,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 58 - 75mm