LEGRAND - LEG81378 FASCETTE-CON VITE DI MASSA D=8-14
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 8...14 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8009561529793
Codice prodotto
LEG81378
Cod. produttore
81378
Produttore
BTI
Campo di serraggio
8...14 mm
Materiale
Acciaio
Fascette di fissaggio in acciaio zincato (meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale) con collegamento di messa a terra tramite vite. Larghezza 9,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 8mm - 14mm