LEGRAND - LEG81238 DELTA-RACCORDO METALLICO PG9 D=12 - 81238

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
Raccordi Delta
EAN
8009561112599
Codice prodotto
LEG81238
Cod. produttore
81238
Produttore
BTI
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
67...67
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Raccordo a innesto
Dimensione di collegamento filettatura:
PG9
Monopezzo:
sì
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
12 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm