LEGRAND - LEG81221 DELTA-RACCORDO METALLICO PG9 D=10 - 81221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
100 PZ
EAN
8009561112445
Codice prodotto
LEG81221
Cod. produttore
81221
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
67...67
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Raccordo a innesto
Dimensione di collegamento filettatura:
PG9
Monopezzo:
sì
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
10 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND