LEGRAND - LEG81207 DELTA-RACCORDO METALLICO G3/4 D=27 - 81207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27 mm
Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
25 PZ
EAN
8009561112384
Codice prodotto
LEG81207
Cod. produttore
81207
Produttore
BTI
Diametro nominale:
27 mm
Dimensione nominale in pollici:
3/4 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
67...67
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Raccordo a innesto
Monopezzo:
sì
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
27 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND