pagina iniziale

LEGRAND - LEG81203 DELTA-RACCORDO METALLICO G1/2 D=12 - 81203

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81203 DELTA-RACCORDO METALLICO G1/2  D=12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Raccordi Delta

EAN

8009561112346

Codice prodotto

LEG81203

Cod. produttore

81203

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Raccordo a innesto

Monopezzo:

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: G1/2