pagina iniziale

LEGRAND - LEG666998 LGP-CLIP GUIDA DIN D29-33 NERO - 666998

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 33...48 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso - no

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8009561589988

Codice prodotto

LEG666998

Cod. produttore

666998

Produttore

BTI

Adatto per diametro tubo:

33...48 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Protezione della superficie:

Altro

Numero max. di tubi:

1

Adatto per tubi protettivi:

sì

Allineabile:

no

Temperatura di impiego:

-45...105 °C

Senza alogeni:

sì

Clip guida DIN. Diametro nominale 33-48 mm. Colore: nero Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni, autoestinguente

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND