LEGRAND - LEG666995 LGP-CLIP GUIDA DIN D7-10 NERO - 666995

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per diametro tubo - 7...10 mm
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Chiuso - no
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8009561589919
Codice prodotto
LEG666995
Cod. produttore
666995
Produttore
BTI
Adatto per diametro tubo:
7...10 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Chiuso:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Protezione della superficie:
Altro
Numero max. di tubi:
1
Adatto per tubi protettivi:
sì
Allineabile:
no
Temperatura di impiego:
-45...105 °C
Senza alogeni:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


