pagina iniziale

LEGRAND - LEG666977 LGP-CLIP DI FISSAGGIO D23 GRIGIO - 666977

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 23...23 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso - no

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8009561589377

Codice prodotto

LEG666977

Cod. produttore

666977

Produttore

BTI

Adatto per diametro tubo:

23...23 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Altro

Numero max. di tubi:

1

Adatto per tubi protettivi:

Allineabile:

no

Clip di fissaggio. Diametro nominale 23 mm. Colore: grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni, autoestinguente

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND