LEGRAND - LEG666939 LGP-DERIVAZIONE Y D12/8X2 NERO - 666939

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Elemento a Y
Materiale - Plastica
Dimensione nominale - 12...12 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8009561598416
Codice prodotto
LEG666939
Cod. produttore
666939
Produttore
BTI
Tipologia:
Elemento a Y
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale:
12...12 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-45...105 °C
Derivazione a "Y". Diametri nominali: ingresso 12 mm - 2 uscite 8mm. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


