pagina iniziale

LEGRAND - LEG666841 LGP-RACCORDO 90? METAL D36 PG36 NERO - 666841

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG36

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8009561600638

Codice prodotto

LEG666841

Cod. produttore

666841

Produttore

BTI

Diametro nominale:

36 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Angolo a 90°

Dimensione di collegamento filettatura:

PG36

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

no

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordo LGP 90° filetto metallico. Diametro nominale 36mm. Filettatura PG36. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con filetto in ottone nichelato

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND