LEGRAND - LEG666839 LGP-RACCORDO 90? METAL D29 PG29 NERO - 666839

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 29 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Angolo a 90°
Dimensione di collegamento filettatura - PG29
Confezione
10 PZ
EAN
8009561600577
Codice prodotto
LEG666839
Cod. produttore
666839
Produttore
BTI
Diametro nominale:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Angolo a 90°
Dimensione di collegamento filettatura:
PG29
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
no
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


