LEGRAND - LEG666833 LGP-RACCORDO 90? METAL D15 PG16 NERO - 666833

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Angolo a 90°
Dimensione di collegamento filettatura - PG16
Confezione
20 PZ
EAN
8009561600393
Codice prodotto
LEG666833
Cod. produttore
666833
Produttore
BTI
Diametro nominale:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Angolo a 90°
Dimensione di collegamento filettatura:
PG16
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Monopezzo:
no
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


