pagina iniziale

LEGRAND - LEG666832 LGP-RACCORDO 90? METAL D12 PG13,5 NERO - 666832

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG13,5

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8009561600362

Codice prodotto

LEG666832

Cod. produttore

666832

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Angolo a 90°

Dimensione di collegamento filettatura:

PG13,5

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Monopezzo:

no

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordo LGP 90° filetto metallico. Diametro nominale 12mm. Filettatura PG13,5. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con filetto in ottone nichelato

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND