LEGRAND - LEG666829 LGP-RACCORDO 90? METAL D8 PG9 NERO - 666829

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Angolo a 90°
Dimensione di collegamento filettatura - PG9
Confezione
40 PZ
EAN
8009561600270
Codice prodotto
LEG666829
Cod. produttore
666829
Produttore
BTI
Diametro nominale:
8 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Angolo a 90°
Dimensione di collegamento filettatura:
PG9
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Monopezzo:
no
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


