LEGRAND - LEG666818 LGP-RACCORDO 90? METAL D19 M25 NERO - 666818

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 19 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Angolo a 90°
Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5
Confezione
20 PZ
EAN
8009561599949
Codice prodotto
LEG666818
Cod. produttore
666818
Produttore
BTI
Diametro nominale:
19 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Angolo a 90°
Dimensione di collegamento filettatura:
M25×1,5
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
no
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


