LEGRAND - LEG666814 LGP-RACCORDO 90? METAL D12 M20 NERO - 666814

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Angolo a 90°
Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5
Confezione
30 PZ
EAN
8009561599826
Codice prodotto
LEG666814
Cod. produttore
666814
Produttore
BTI
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Angolo a 90°
Dimensione di collegamento filettatura:
M20 x 1.5
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Monopezzo:
no
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no


